接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
定格絶縁電圧(V)(Ui)300アクチュエータの種類ローラ・プランジャ形内蔵スイッチ2NC/1NO(スロー・アクション)保護構造IP67(EN60947-5-1)コンジット口サイズPG13.5タイプ1コンジットタイプ接点構成2NC/1NO動作方式スローアクション定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm動作形-