早川工業
手造り みぞ掃除用ホーキpp木柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46515124
品番
116863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
水に強く、腰があるので濡れたゴミの掃き取りに最適です。
全長(mm)
780
幅(mm)
150
質量(g)
約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×30×780
材質(柄部)
天然木
材質(毛)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200