曜日別特売
D4N-2C2H 小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン) 46515524

小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)内蔵スイッチ2NC/1NO(スロー・アクション)注文コード46515524品番D4N-2C2H
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
接点間隔(mm)
最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
定格絶縁電圧(V)(Ui)300アクチュエータの種類可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)内蔵スイッチ2NC/1NO(スロー・アクション)保護構造IP67(EN60947-5-1)コンジット口サイズG1/2タイプ1コンジットタイプ接点構成2NC/1NO動作方式スローアクション定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm動作形-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする