BE-787 LEDルームランプ BRAITH(ブレイス) 46518195

 

BE-787 LEDルームランプ BRAITH(ブレイス) 46518195
BE-787 LEDルームランプ BRAITH(ブレイス) 46518195
BE-787 LEDルームランプ BRAITH(ブレイス) 46518195

LEDルームランプ

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
LED使用数(個)12
内容量1個注文コード46518195品番BE-787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。

用途ルーム灯。ドアサイド灯他。発光色ホワイト寸法(mm)36×26×7タイプT10口金その他RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
注意
※12V車専用。※お車のルームランプ内に収まるかサイズ確認をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 車両用ルームランプ

金属の電球口金は+と-が逆で点灯しませんでした。 基板側のはんだを自分で付け替えて使用しました。 極性について反転可能なコネクタを望みます。

対象商品 : 46518186
2023-08-21
用途: 車内灯

色は青色系で奇麗な白色ではないです。明るさは十部あり。素直に交換しやすかったしパーツもそろっていて即交換可能。満足です

対象商品 : 46518177
2021-09-22
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け場所をあまり選ばないので良いとは思います。ルームランプとして使用するのであればもう少し明るい方がいいかもです。

対象商品 : 46518186
2019-11-13
用途: 自動車用品
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

ソケット部が厚く又、LED自体も厚いのでルームランプレンズに着いてしまいます。サイズの見直しをした方が良いかな と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする