- プラ舟 プロ モノタロウ 46524109

モノタロウ

プラ舟 プロ

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証特別運賃
容量(L)23
内容量1個注文コード46524109品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。

材質PP(耐衝撃)質量(kg)1.3グリーン外形寸法(mm)630×370×140容量(L)23内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×330×132外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×370×140
注意
※用途以外の使用はおやめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46524109
2021-07-02
用途: 床のワックスがけに使用

20畳くらいの床面積のワックス掛けに使用しました。移動範囲も狭いので、ちょうど良い大きさのケースを探しており、満足のいく物でした。値段も手頃で良かったです。

対象商品 : 46524145
2021-02-10
用途: リクガメの飼育
製造業

これまで使用していた80Lのプラ舟が小さくなってきたので、今回探して購入させてもらいました。深さがちょうど良くて思っていたとおりの商品でした。

対象商品 : 46524109
2020-05-29
用途: 漏洩防止のために
製造業

容器からの液体漏洩防止のため受けとして使用しています。
コンパクトでしっかりしているので良いです。

対象商品 : 46524118
2020-02-10
用途: 猫トイレ
製造業

大型猫を複数飼っているので。
廊下の幅にもぴったり。

対象商品 : 46524136
2020-06-30
用途: セメント練り、コンクリート打ち
農・林・水産業

これは全くダメです。ホームセンターで2500円程度の物の方が安いだけましです。
淵の角度が悪い、左官鍬で隅が届きません。
買わない方が良いですよ。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
黒色はありますか。
回答:
黒色は取り扱いがございません。
2024-02-21
質問:
パイプヒータで洗剤/水を加熱する際の耐熱温度は何度ですか。
回答:
洗浄水を加温する場合は、70℃まででご使用ください。
※常温使用を前提とした商品です。70℃使用でも変形の可能性がございます。
2024-02-21
質問:
重ねて収納できますか。
回答:
積み重ねは可能ですが、中に物を入れて積み重ねることは出来ません。
2024-02-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする