リンレイテープ
養生テープ樹脂サッシ用♯652
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(48巻)
1箱(30巻)
1箱(48巻)
テープ幅(mm)
30
50
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(48巻)
注文コード
46527094
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。
色
オレンジ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力
2.70N/25mm
伸び(%)
17.1
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
84
粘着力(N/25mm)
2.70
RoHS指令(10物質対応)
対応