LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783

LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783
LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783
LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783
LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783
LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783
LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783
LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783
LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783
LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783
LNC4303-RJ リブニッチ コーナータイプ 南海プライウッド 46528783

リブニッチ コーナータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ブラウンウォールナット
内容量1セット注文コード46528783品番LNC4303-RJ
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

空いた壁面に、ちょっと飾り棚をプラスするだけで空間イメージが大きく変わります。
大切な物や大好きなグッズを飾って収納。リブニッチは、あなたのライフスタイルを美しく楽しく演出します。
また、独自の構造でデザイン性を追求し、受桟・取付金具類が見えない美しい仕上がりを実現します。

セット内容本体×1枚、受桟L=335×1本、受桟L=365×1本、ビスL=65×4本材質(本体)基材:特殊強化芯材、表面材:mDF、表面:オレフィンシート、(受桟)基材:LVL幅(mm)380厚さ(mm)40ブラウンウォールナット奥行(mm)380
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする