曜日別特売

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アクチュエータの種類回転 レバー形
種別高感度形
内容量1個注文コード46531992品番D4A-0002N
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種別高感度形形式形D4A-0002Nアクチュエータの種類回転 レバー形保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
注意
※ヘッド単品です。
回転レバー形のヘッドには、レバーは含まれていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする