小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は種別・形式など140種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
セット形式(4回路双断形)
形式
形D4A-2505N
注文コード
46532306
品番
D4A-2505N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。
ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形)
メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。
UL、CSA、CCC規格取得。

耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min
(充電金属部とアース間)
AC2200V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部間)
AC2200V 50/60Hz 1min
機械的耐久性
3000万回以上(4回路双断回転レバー形の場合)
※保持形は除きます。
絶縁抵抗
同極端子間、充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
形式
形D4A-2505N
種別
セット形式(4回路双断形)
タイプ
回転レバー形、保持形
ヘッド形状
回転レバー形、保持形
動作表示灯
なし
形状
汎用タテ型
質量(g)
約290(形D4A-3101N回転レバー形の場合)
保護構造
(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
接点構成
2a2b
動作方式
スナップアクション
定格周波数(Hz)
50/60
温度上昇
50deg以下
絶縁抵抗(MΩ)
同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~100
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2以上
許容操作速度
1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)
電気的耐久性
75万回以上(4回路双断形:AC125V 5A 抵抗負荷の場合)
感電保護クラス
ClassⅠ(アース端子付)
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
汚染度(使用環境)
3
動作
4回路双断形
レセプタクル・ボックス
1/2-14NPTコンジット口(4回路双断形)
スイッチ・ボックス
4回路双断形、同時動作、表示灯なし
コンジット口サイズ
1/2-14NPTコンジット口
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)
300以上(双断回転レバー形)
衝撃(耐久)(m/s2)
1000以上
許容操作頻度(回/min)
機械的:300、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)
35~95(ただし、氷結しないこと)
動作形
同時動作形
注意
※回転レバー形のセット形式には、レバーは含まれていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする