- 形式
- 形D4A-3304N
- 種別
- セット形式(2回路双断形)
- タイプ
- 回転レバー形、高感度軽動作形
- ヘッド形状
- 回転レバー形、高感度軽動作形
- 動作表示灯
- ネオンランプ(AC)
- 形状
- 汎用タテ型
- 質量(g)
- 約290(形D4A-3101N回転レバー形の場合)
- 保護構造
- (準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
- 接点構成
- 1a1b
- 動作方式
- スナップアクション
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 温度上昇
- 50deg以下
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~80
- 接触抵抗(mΩ)
- 25以下(初期値)
- 耐衝撃(耐久)
- 1000m/s2以上
- 許容操作速度
- 1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)
- 電気的耐久性
- 100万回以上(2回路双断形:AC125V 10A 抵抗負荷の場合)
- 感電保護クラス
- ClassⅠ(アース端子付)
- 突入電流(A)
- 常時閉路:最大30、常時開路:最大20
- 汚染度(使用環境)
- 3
- 動作
- 2回路双断形
- レセプタクル・ボックス
- G1/2コンジット口(2回路双断形)
- スイッチ・ボックス
- 2回路双断形、ネオンランプ
- コンジット口サイズ
- G1/2コンジット口
- 耐電圧(V/min)
- 同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 600以上(双断回転レバー形)
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000以上
- 許容操作頻度(回/min)
- 機械的:300、電気的:30
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~95(ただし、氷結しないこと)
- 動作形
- -