曜日別特売
D4NL-1CFA-BS 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン) 46533216

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個タイプ標準タイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)注文コード46533216品番D4NL-1CFA-BS
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)内蔵スイッチ2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)ドアロック方式メカニカルロック方式動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)取付方向4方向取付可能(出荷時は正面方向)リリース方式DC24Vソレノイドリリース方式タイプ標準タイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)表示灯AC/DC10~115V駆動形(橙LED表示)引抜強度(N)ロック時:最小1300開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)位置(リリースキーの位置)正面動作までの動きPT最大9mmコンジット口サイズPG13.5衝撃(誤動作)(m/s2)100以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mmリリースキー一般形(樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする