小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL - omron(オムロン)
内容量1個
310件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
内蔵スイッチ
ドアロック方式
動作力
取付方向
リリース方式
キー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46533067D4NL-1ADA-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
66463504D4NL-1ADB-B4S(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)AC110Vソレノイドリリース方式-
21,500
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
39040775D4NL-1AFA-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46533076D4NL-1ADA-BS(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
18,100
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
39040784D4NL-1AFB-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)AC110Vソレノイドリリース方式-
23,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463513D4NL-1AFB-B4S(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)AC110Vソレノイドリリース方式-
20,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46533085D4NL-1ADG-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
19,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
39040793D4NL-1AFG-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463522D4NL-1BDA-B4S(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
15,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
46533094D4NL-1AFA-B4(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
14,300
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040802D4NL-1BFA-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463538D4NL-1BFG-BS(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46533103D4NL-1AFA-BS(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040811D4NL-1BFG-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463547D4NL-1FFA-B4S(Ui)300(EN60947-5-1)2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
46533112D4NL-1AFB-BS(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)AC110Vソレノイドリリース方式-
23,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
39040827D4NL-1CFA-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463556D4NL-1GFA-BS(Ui)300(EN60947-5-1)3NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
14,900
14,880
16,368(税込)
欠品中
返品不可
46533121D4NL-1AFG-B4(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
15,200
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
39040836D4NL-1CFG-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463565D4NL-2BFG-BS(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46533137D4NL-1AFG-B4S(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
15,200
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
39040845D4NL-1DFA-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463574D4NL-2CDG-BS(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
16,100
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
46533146D4NL-1AFG-BS(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
39040854D4NL-1DFG-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463583D4NL-2DDH-BS(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)AC110Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
26,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
46533155D4NL-1AFH-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)AC110Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
25,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
39040863D4NL-1HFG-B(Ui)300(EN60947-5-1)3NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463592D4NL-2EFA-B4S(Ui)300(EN60947-5-1)2NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
15,400
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
46533164D4NL-1BFA-B4(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
14,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
39040872D4NL-2AFA-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
66463608D4NL-2FDB-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)AC110Vソレノイドリリース方式-
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46533173D4NL-1BFB-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)AC110Vソレノイドリリース方式-
23,500
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040881D4NL-2AFG-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
66463617D4NL-2FDH-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)AC110Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
23,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46533182D4NL-1BFG-B4(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040897D4NL-2BFA-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463626D4NL-2FFA-BS-SJ(Ui)300(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NCメカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46533191D4NL-1CDA-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
18,100
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040906D4NL-2BFG-B(Ui)300(EN60947-5-1)1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463635D4NL-2FFB-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)AC110Vソレノイドリリース方式-
21,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46533207D4NL-1CFA-B4(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
14,300
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040915D4NL-2CFA-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463644D4NL-2FFB-B4S(Ui)300(EN60947-5-1)2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)AC110Vソレノイドリリース方式-
21,500
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46533216D4NL-1CFA-BS(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
39040924D4NL-2CFG-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)メカニカルリリース方式-
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
66463653D4NL-2GDA-B4S(Ui)300(EN60947-5-1)3NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
16,900
16,880
18,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
46533225D4NL-1CFB-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)AC110Vソレノイドリリース方式-
23,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
39040933D4NL-2DFA-B(Ui)300(EN60947-5-1)2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)4方向取付可能(出荷時は正面方向)DC24Vソレノイドリリース方式-
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする