耐電圧(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
形式形SHL-Q2155-01MR-VCTF-3Mタイプ微小負荷形アクチュエータの種類パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形定格電圧(V)AC125、DC8、14、30動作表示灯なし形状汎用ヨコ型質量(g)約62~72保護構造IP67(EN60947-5-1)接点構成1c定格絶縁電圧(V)(Ui)150(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)3(VCTF0.75×3芯)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)素線径(mm)(リード線)0.18耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.1mm~0.5m/s(ヒンジ・レバーの場合)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁で接地不要)突入電流(A)常時閉路:最大15、常時開路:最大15短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたは形gG(IEC60269)定格密閉熱電流(lthe)5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)仕上外径(Φmm)(リード線)7素線数(リード線)30耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)]衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、氷結しないこと)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm