曜日別特売

照光タクタイルスイッチ B3W-9

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個LED使用数(個)1タイプ形B3W-9000シリーズ標準荷重形LED色注文コード46543007品番B3W-9000-G1C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。

タイプ形B3W-9000シリーズ標準荷重形定格DC3~24V 1~50mA接点構成1a(常時開路接点)LED色キャップ色透明LED使用数(個)1高さ(mm)11使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結・結露の無いこと)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲35~85%RH(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000(m/s2)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)最大100(m/s2)最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)動作に必要な力(OF)(N)最大1.57耐久性スイッチ部 100万回以上アズワン品番64-3343-05バウンシング(ms)5以下材質(接点)銀メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする