備考都度納期確認タイプ形B3W-9000シリーズ標準荷重形定格DC3~24V 1~50mA接点構成1a(常時開路接点)LED色緑キャップ色緑LED使用数(個)2高さ(mm)11使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結・結露の無いこと)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲35~85%RH(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000(m/s2)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)最大100(m/s2)最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)動作に必要な力(OF)(N)最大1.57耐久性スイッチ部 100万回以上アズワン品番64-3343-09バウンシング(ms)5以下材質(接点)銀メッキ