omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K
(1件のレビュー)
取扱い終了
使用電圧(V)
DC24
DC5
DC24
DC12
照光色
上:白、下:青
上:白、下:青
上:赤、下:緑
上:黄、下:黄
上:白、下:白
上:白、下:赤
上:白、下:緑
上:赤、下:白
上:赤、下:赤
上:緑、下:緑
上:緑、下:青
上:緑、下:黄
上:青、下:白
上:青、下:赤
上:青、下:緑
上:青、下:黄
上:黄、下:白
上:黄、下:緑
上:緑、下:赤
白
赤
緑
青
黄
赤/緑(2色発光)
分割方式
横軸2分割
無分割
横軸2分割
タテ軸2分割
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46544583
品番
A3KJ-52WA-24E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥965
種類
関連商品
タイプ
LED照光タイプ
ボタン形状
長角
照光色
上:白、下:青
使用電圧(V)
DC24
分割方式
横軸2分割