omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
関連商品
注文コード
46545326
品番
A3PA-5122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40
この商品は
動作方式・種類・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種別
カラープレート(白熱ランプ用)
種類
関連商品
ボタン形状
角
照光色
赤
品名
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
分割方式
横軸2分割
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46545326
A3PA-5122
46545432
A3PA-5322
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
omron(オムロン)
1個
¥
37
税込
¥
41
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です