画像準備中

照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P

(1件のレビュー)
77日以内出荷返品不可 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類文字板(文字フィルム) 仕様都度納期確認 注文コード46545371 品番A3PA-5206-ON
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66
この商品は動作方式・種類・仕様など79種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類文字板(文字フィルム) 仕様都度納期確認 適合正方形用 適合機種正方形用 形状- - タイプ1枚(スイッチ1個分) 品名- 使用電圧(V)- 光源- 安全規格- 接点仕様- 印刷文字ON スイッチ出力- 動作機能- 分割方式-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46545441
2025-10-09
用途:
ボタンカバー
TOGA販売課 様 (その他業種)

写真がないので、違った物を
誤って注文してしまった。
写真ぐらい入れて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする