曜日別特売

照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ種類スイッチ部仕様-注文コード46545825品番A3PA-7031
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類スイッチ部動作方式モメンタリ仕様-適合-形状正方形-タイプ一般負荷用品名照光押ボタンスイッチ(角胴形)使用電圧(V)-光源-安全規格-接点仕様銀接点印刷文字-スイッチ出力2動作機能モーメンタリ分割方式-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46545441
2025-10-09
用途: ボタンカバー
TOGA販売課その他業種

写真がないので、違った物を
誤って注文してしまった。
写真ぐらい入れて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする