曜日別特売

照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形)

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個適合形A3PA仕様-注文コード46545843品番A3PA-7060-1
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合形A3PA種類スイッチ部(LEDタイプ)動作方式オルタネイト接点仕様金合金接点仕様-形状正方形スイッチ微小負荷用スイッチ出力1動作機能オルタネイト色(フランジ)
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(正方形)の組み合わせでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46545283
2018-06-24
用途: 在庫なので納期が早くて助かる
電子開発株式会社不動産業

このようなスイッチはカタログでは分かりづらく、また実感が湧かないので、短納期で助かる。
操作性は凄く良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする