電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)20%以下センサ形状ネジ形ヘッド形状ネジ接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)10±10%付属品取扱説明書材質締付ナット:フッ素樹脂質量(g)約170(梱包状態)タイプ-保護構造IEC規格 IP67出力直流3線式 NPNコード長さ(m)5標準検出物体(mm)鉄30×30×1材質(ケース)フッ素樹脂消費電流(mA)17以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時、 保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~8検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h外径M30使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)400温度の影響-25~70℃の範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)フッ素樹脂漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド応差検出距離の10%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)200以下検出ヘッドサイズM30電源の種類直流3線式