電源電圧(V)-センサ形状-ヘッド形状-シールド形状シールド接続方式-検出距離(mm)10付属品-材質-質量(g)-タイプ-保護構造-コード長さ(m)5標準検出物体(mm)-材質(ケース)-消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-材質(ケーブル)-保護回路-設定距離(mm)-検出物体-電圧の影響-使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)-温度の影響-材質(検出面)-漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯-シールドシールド応差-出力形式-耐電圧(V/min)-残留電圧(V)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(耐久)Hz-開閉容量(mA)-検出ヘッドサイズ-電源の種類-