E2FQ-X10Y1-2M 耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン) 46549386

E2FQ-X10Y1-2M 耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン) 46549386
E2FQ-X10Y1-2M 耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン) 46549386
E2FQ-X10Y1-2M 耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン) 46549386

耐薬品タイプ近接センサ E2FQ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個センサ形状ネジ形検出距離(mm)10±10%コード長さ(m)2注文コード46549386品番E2FQ-X10Y1-2M
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂

電源電圧(V)AC24~240(AC20~264V)50/60Hzセンサ形状ネジ形ヘッド形状ネジシールド形状シールド接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)10±10%付属品取扱説明書材質締付ナット:フッ素樹脂質量(g)約170(梱包状態)タイプ-保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2標準検出物体(mm)鉄30×30×1材質(ケース)フッ素樹脂消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路サージ吸収設定距離(mm)0~8検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)25温度の影響-25~70℃の範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)フッ素樹脂漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯動作表示(赤色)シールドシールド応差検出距離の10%以下出力形式-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)残留電圧(V)-衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)-検出ヘッドサイズM30電源の種類交流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする