使用周囲温度(℃)動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
備考都度納期確認種類アンプ内蔵型センサ形状角形ヘッド形状角コード長さ(m)0.3付属品取りつけ金具仕様標準質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式検出方式-接続方式M12 スマートクリックコネクタ中継タイプ標準検出物体(mm)鉄15×15×1検出距離(mm)2.5±15%材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~1.9検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下検出面前面耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下検出ヘッドサイズ8mm×8mm×23mm電源の種類直流2線式