使用周囲温度(℃)動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
備考都度納期確認電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角センサ形状角形コード長さ(m)0.3検出方式-検出面上面検出距離(mm)2.5±15%付属品取りつけ金具仕様標準質量(g)約10(梱包状態)種類アンプ内蔵型保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式接続方式M12 スマートクリックコネクタ中継タイプ標準検出物体(mm)鉄15×15×1材質(ケース)ポリアリレート消費電流(mA)-コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~1.9検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNC表示灯動作表示灯(赤色)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以上出力形式-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下検出ヘッドサイズ8mm×7.4mm×20mm電源の種類直流2線式