耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)-形状分離型接点構成2NC(2)端子の種類はんだづけ端子操作部色黄(RESET文字色:白)照光方式非照光機能プッシュロックターンリセット質量(g)約16種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65耐油形(パネル前面から)最大トルク(N・m)リセットに必要なトルクRF:0.1使用電圧(V)-保護等級IP65保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL508、CSA C22.2 No.14、CCC(GB/T14048.5)、TUV(EN60947-5-1)耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)-汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)ボタン寸法(Φmm)30動作までの動きPT3.5±0.5mm(ロックまで)耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)500許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ16mm)