KM20-CTB-5A/50A スマート計測監視機器用変流器(CT) omron(オムロン) 46566974

KM20-CTB-5A/50A スマート計測監視機器用変流器(CT) omron(オムロン) 46566974
KM20-CTB-5A/50A スマート計測監視機器用変流器(CT) omron(オムロン) 46566974

スマート計測監視機器用変流器(CT)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード46566974品番KM20-CTB-5A/50A
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
備考都度納期確認仕様●保護素子:7.5V クランプ素子●定格電流:5A/50A(定格一次側電流)、1.67mA/16.7mA(定格二次側電流)種類盤内固定型(貫通タイプ)耐電圧AC2000V 1分(出力端子-ケース間)周波数10Hz~5kHz絶縁抵抗(MΩ)出力端子-ケース間:50以上(DC500Vメガ)定格一次電流(A)5/50巻線3000ターン(二次巻線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする