omron(オムロン)
電力量ステーション ステーション部
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
電源
ACアダプタ
注文コード
46567017
品番
ZN-KMX21
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥79,980
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源
ACアダプタ
適合
形KM50-C/E、形KM100、形KM20-B40-FLK、形KM-N1-FLK、形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLK
表示
液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示
インターフェース
LANポート
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。