LEUTWB-12-3 Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46569056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
段数3
定格電圧(V)AC/DC12
配列赤/黄/緑
点滅速度:60min-1
速度:60min<sup>-1</sup>
速度:点滅しません
内容量1個注文コード46569056品番LEUTWB-12-3
参考基準価格(税別)¥20,290販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)AC/DC12配列赤/黄/緑段数3外径(Φmm)60光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)1050規格CE適合品、UL認定品取付後高さ(mm)224.1消費電力(W)2.8信号線接点容量LED:電源電圧以上50mA以上、ブザー:電源電圧以上600mA以上動作点灯・点滅仕様積層式材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.8取付ポール取付/標準L金具保護構造IP64(水平面取付時)附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23発光色赤/黄/緑材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音連続音・断続音切り替え点滅速度:60min-1材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)アルミニウム(Φ22)材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂音圧レベル(dB)最大83(1m前方)ヒューズ容量(A)0.5材質(L型金具)SPHC(三価クロムクロメートメッキ)突入電流ブザー600mA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする