曜日別特売
LEUTWB-200-2 Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー(シュナイダーエレクトリック) 46569092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
段数2
定格電圧(V)AC220
配列赤/黄
点滅
速度:点滅しません
速度:60min<sup>-1</sup>
内容量1個注文コード46569092品番LEUTWB-200-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,740
定格電圧(V)AC220配列赤/黄段数2外径(Φmm)60光源LED引出し線線種信号線/UL1007AWG22、電源線/VFF0.75mm2 ×2芯引出し線長さ(mm)950規格CE適合品、UL認定品取付後高さ(mm)300.8消費電力(W)5.3信号線接点容量LED:DC24V以上25mA以上、ブザー:DC24V以上100mA以上動作点滅
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46569092LEUTWB-200-239579104LEUTWB-200-2RYLEUTWB-200-2 Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200V アロー(シュナイダーエレクトリック) 39579104Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)1台
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする