20004 メディカル綿棒 滅菌済 白十字 46569137

20004 メディカル綿棒 滅菌済 白十字 46569137
20004 メディカル綿棒 滅菌済 白十字 46569137

メディカル綿棒 滅菌済

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(200袋×5本)
長さ(cm)8
寸法(Φmm)(綿)5
内容量1箱(200袋×5本)注文コード46569137品番20004
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

コンパクトなパッケージの滅菌済綿棒です。

長さ(cm)
8
寸法(Φmm)
(綿)5
アズワン品番
63-1454-59
タイプ
片綿
材質(軸)
木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする