※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
段数
1
1
2
3
4
5
定格電圧(V)
AC110
AC110
AC/DC12
AC220
AC/DC24
配列
赤
赤
赤/黄
赤/黄/緑
赤/黄/緑/青
赤/黄/緑/青/白
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46569187
品番
LEUT-100-1
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC110
配列
赤
段数
1
外径(Φmm)
60
光源
LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
もっと見る