20020 メディカル綿棒 滅菌済 白十字 46569259

メディカル綿棒 滅菌済

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100袋×2本)
長さ(cm)15
寸法(Φmm)(綿)12
内容量1箱(100袋×2本)注文コード46569259品番20020
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

コンパクトなパッケージの滅菌済綿棒です。

長さ(cm)
15
寸法(Φmm)
(綿)12
アズワン品番
63-1454-71
タイプ
片綿
材質(軸)
木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする