曜日別特売
LEUT-24W-3RYG Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46569354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
段数3
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄/緑
内容量1個注文コード46569354品番LEUT-24W-3RYG
参考基準価格(税別)¥15,330販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3外径(Φmm)60光源LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
クリアグローブタイプはありますか
回答:
品番・LEUT-24W-3RYGは品番にWが付いております、Wが付いている商品はクリアグローブタイプとなっております。
2013-08-14

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする