DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ラチェットケーブルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46574563
品番
DRC-250K
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。
ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。
銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm)
235×90×35
材質(本体)
スチール
質量(g)
700
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
切断能力(Φmm)
(被覆外径)28まで
公称断面積(mm
2
)
切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表