- No.1015 バックシャンプークロス ウイング イエロー エクセル 46576058

※色見本

No.1015 バックシャンプークロス ウイング イエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46576058品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スタンダードサイズのバックシャンプークロス!

イエロー首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100長さL×幅W(cm)98×85後ろ丈(cm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする