※着用例
カトレア本舗
No.4004 ソブールしわ刈布 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46577214
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
名入れ可制電性ポリエステル糸が織り込まれさらに強力持続静電気防止加工をしている為、すぐれた毛落ちが長く続きます。
色
グレー
首廻り(cm)
52
混率(%)
ポリエステル100
長さL×幅W(cm)
160×136
身丈(cm)
前:108