- No.5050 スーパーメタリック袖付クロス シルバー カトレア本舗 46577659

※着用例

- No.5050 スーパーメタリック袖付クロス シルバー カトレア本舗 46577659
- No.5050 スーパーメタリック袖付クロス シルバー カトレア本舗 46577659

No.5050 スーパーメタリック袖付クロス シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46577659品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

名入れ可強光度のポリウレタンコーティングの強力な防水クロスです。

シルバー首廻り(cm)52材質ナイロン袖丈(cm)80後ろ丈(cm)80前丈(cm)117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする