- No.5165 フィットネックシャンプークロス シルバー カトレア本舗 46577896

※色見本

No.5165 フィットネックシャンプークロス シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46577896品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

エリ部分に伸縮性のゴムが入っており、水の浸入を防ぐバックシャンプークロス。

シルバー首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100長さL×幅W(cm)90×90後ろ丈(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする