アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
大型LED表示灯
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
発光色
黄
緑
赤
黄
定格電圧(V)
AC200
AC100
AC200
AC/DC24
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46578226
品番
LAL-200Y-A
参考基準価格(税別)
¥30,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200
発光色
黄
形状
円筒形
外径(Φmm)
170
光源
LED
もっと見る