アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
大型LED表示灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
発光色
緑
緑
赤
黄
定格電圧(V)
AC/DC24
AC100
AC200
AC/DC24
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46578323
品番
LALA-24G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,650
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
緑
形状
円筒形
外径(Φmm)
170
光源
LED
もっと見る