曜日別特売
- クレイツ イオンカールプロSR クレイツ 46578413

- クレイツ イオンカールプロSR クレイツ 46578413
- クレイツ イオンカールプロSR クレイツ 46578413

クレイツ イオンカールプロSR

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個サイズ45mm注文コード46578413品番-
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法(mm)45サイズ45mm温度範囲(℃)約120~210(10段階)コード長さ(m)約3仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部)保証期間1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46578395
2023-10-31
用途: 孫娘(中3)登校前の整髪に使用
岡田洋装製造業

簡単で使いやすいと申しておりました 姉と交互に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする