曜日別特売
- シザーハンズ SHT-キャス ホワイト 竹家 46578569

シザーハンズ SHT-キャス ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46578569品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

初回修理費無料の保証書付!お掃除可能。

材質牛革製仕様牛革ベルト付種別5丁用寸法(mm)200×120×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする