アロー(シュナイダーエレクトリック)
大型積層式LEDタワーライト
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
内容量
1個
配列
赤/黄/緑
注文コード
46579251
品番
UTLB-100-3
参考基準価格(税別)
¥56,240
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
この商品は
配列・定格電圧
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110
配列
赤/黄/緑
段数
3
外径(Φmm)
100
光源
LED
もっと見る