曜日別特売
UTLB-200-4 大型積層式LEDタワーライト アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46579312

大型積層式LEDタワーライトUTLB-200-4

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可53日以内出荷とは
この商品は配列・定格電圧など99種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
配列
赤/黄/緑/青
定格電圧(V)
AC220
注文コード
46579312
品番
UTLB-200-4
参考基準価格(税別)¥80,640販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
定格電圧(V)
AC220
配列
赤/黄/緑/青
段数
4
外径(Φmm)
100
光源
LED
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする