MTV311 テレビキット データシステム 46580599

テレビキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個関連資料適合表注文コード46580599品番MTV311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4本体質量(g)38セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする