曜日別特売
FTV357 テレビキット データシステム 46580818

テレビキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個関連資料適合表注文コード46580818品番FTV357
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)本体質量(g)38セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする