曜日別特売

テレビキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46580827品番TTA564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800

切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)本体質量(g)38セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46580827TTA56446580249TTA564TTA564 テレビキット データシステム 46580249テレビキットデータシステム1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする