曜日別特売
R87T-A1A15MP AC軸流ファン R87T(端子タイプ) omron(オムロン) 46584571

AC軸流ファン R87T(端子タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個入力電圧(V)AC100注文コード46584571品番R87T-A1A15MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
種類ACファン形状角形入力電圧(V)AC100厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.2/2.5(50/60Hz)音圧レベル(dB)39/42(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)64/64(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2450/2700(50/60Hz)特性標準
注意
※プラグコード、フィンガーガード、フィルタは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46584571R87T-A1A15MP39092076R87T-A1A15HPR87T-A1A15MP AC軸流ファン R87T(端子タイプ) omron(オムロン) 39092076AC軸流ファン R87T(端子タイプ)omron(オムロン)1個
5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする