omron(オムロン)
AC軸流ファン R87T(端子タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
入力電圧(V)
AC230
注文コード
46584675
品番
R87T-A6A15MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
入力電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACファン
形状
角形
入力電圧(V)
AC230
厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
2.2/2.5(50/60Hz)
音圧レベル(dB)
39/42(50/60Hz)
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
64/64(50/60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2450/2700(50/60Hz)
特性
標準
注意
※プラグコード、フィンガーガード、フィルタは別売です。